| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1584235 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8920-0552-S10019 EAN/GTIN: 4064615704070 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900067383, Schwerlastschrank, mit Flügeltüren, RAL 7035/7035 Diese Schwerlastschränke bestehen aus einer langlebigen und stabilen Stahlblechkonstruktion. , Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Höhen: 1000, 1200, 1950 mm , Breiten: 930, 1200 mm , Tiefen: 400, 500, 600 und 800 mm , Sichtfenster: 3-mm-Acrylglas, fest verklebt, verdeckte Schließstangen , Türen: Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel , Griffe: Ergo-Lock-Griff , Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln , Innenausstattung: im 15-mm-Raster höhenverstellbar , Feldlast: 700 kg , Fachböden: verzinkt , Fachboden-Traglast: 110 kg , Farbkombinationen: Lackierung Korpus standardmäßig RAL 7035 lichtgrau, Türen siehe Farbleiste, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Maße BxTxH: | 930x400x1950 mm | Anzahl Einlegeboden: | 4 | Herstellerartikelnummer: | 8920-0552 S10019 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt400mm, material werkzeugschrank, schwerlastschrank 400mm tief, FLÜGELTÜRENSCHR. |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 581,31* | € 671,81* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 621,46* | € 715,55* | | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 689,55* | € 809,11* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 740,70* | € 846,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 774,59* | € 884,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|