Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank, C+P, mit Flügeltüren, RAL 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cp_Logo.jpg
cp_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003421384
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8920-0552-S10019
EAN/GTIN:
     4064615704070
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Ausführung:-Diese Schwerlastschränke bestehen aus einer langlebigen und stabilen Stahlblechkonstruktion. Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung Höhen: 1000, 1200, 1950 mm Breiten: 930, 1200 mm Tiefen: 400, 500, 600 und 800 mm Sichtfenster: 3-mm-Acrylglas, fest verklebt, verdeckte Schließstangen Türen: Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel Griffe: Ergo-Lock-Griff Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln Innenausstattung: im 15-mm-Raster höhenverstellbar Feldlast: 700 kg Fachböden: verzinkt Fachboden-Traglast: 110 kg Farbkombinationen: Lackierung Korpus standardmäßig RAL 7035 lichtgrau, Türen siehe Farbleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,31*
€ 671,81*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,46*
€ 715,55*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,55*
€ 809,11*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,70*
€ 846,87*
Frei Haus
ab € 774,59*
€ 884,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,11*
€ 962,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,14*
€ 931,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,93*
€ 912,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,40*
€ 881,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,55*
€ 820,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-802|
ab € 33,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.