Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900067647, Garderobenbank H1650xB1000xT407mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1584351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8060-100-S10000
EAN/GTIN:
     4063332799031
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900067647, Einseitige Garderobenbank Diese Garderobenbänke verfügen über eine stabile 4-kant-Rohr-Konstruktion aus Stahl (30x30 mm). , Gestell: elektrolytisch verzinkt, hochwertig einbrennbeschichtet , Sitzfläche, Rückenlehne, Hakenleiste: Vollkernplatte (HPL) 13 mm, mit Dekoroberfläche , Bodengleiter: verstellbar, für einfachen Niveauausgleich, 10 mm , Hakenleiste: mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN 7917 , Farbe Gestell: RAL 7021 schwarzgrau (andere Beschichtungen auf Anfrage) , Lieferung: vormontiert , Höhe: 1710 mm , Tiefe: 407 mm , Sitzhöhe: 401 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Anzahl Füße:
4
Anzahl Doppelhaken:
4
Dekor:
weiß
Maße BxTxH:
1000x407x1650 mm
Herstellerartikelnummer:
8060-100 S10000
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 426,58*
€ 490,83*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,77*
€ 491,61*
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 407,18*
€ 492,88*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,71*
€ 497,33*
46 Tage
23
Frei Haus
ab € 459,25*
€ 524,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,33*
€ 591,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,13*
€ 586,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,54*
€ 570,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,04*
€ 555,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,71*
€ 513,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-703|
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.