| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1584436 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 11576 EAN/GTIN: 4052886440001 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900068708, Akku-Lager- und Ladeschrank Sicherheit/Einsatz Beim Laden von Lithium-Akkus wird dem Brandschutz ein hoher Stellenwert zugesprochen. Ausgestattet mit wichtigen Sicherheitseinrichtungen lassen sich die Brandfolgen dieser Energiespeicher auf ein Minimum reduzieren und die Sicherheit im Betrieb deutlich erhöhen. , Laden mehrerer Lithium-Akkus im Schrank , Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall , Alle relevanten Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten , Ideal, um Akkus für den Ladevorgang von dem gelagerten Bestand abzuschirmen , Auch als Untertisch-Schrank unter der Werkbank einsetzbar Ausführung , MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 min von Innen nach Außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1 (Realer Batteriebrandversuch mit einer unabhängigen Universität durchgeführt) , Konstruktion: mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten , Spezielle Brandschutzdichtungen: verhindern Flammenaustritt , Kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen , Türen: zweiflügelig, abschließbar, mit stabiler Verriegelung & Aufhängung , Lackierung:Tür in orange, ähnlich RAL 2004, Korpus in grau, ähnlich RAL 7035 , Transportierbar zum Positionieren am Aufstellort Lagerung mit Stapelfüßen: 2 batteriebetriebene, akustische Rauchmelder (ohne Stromanschluss, ohne Lüftung)., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Außenmaße BxTxH: | 800x660x620 mm | Innenmaße BxTxH: | 730x530x450 mm | Gewicht ca.: | 108 kg | Herstellerartikelnummer: | 11576 | Herstellername: | CEMO GmbH | Markenname: | CEMO | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.546,13* | € 1.659,57* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.584,12* | € 1.707,88* | | | | Lager 260 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.640,05* | € 1.762,84* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.808,35* | € 1.935,00* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.882,18* | € 2.006,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|