| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5272-711891 Herst.-Nr.: 11576 EAN/GTIN: 4052886464090 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schrank zur sicheren Lagerung von Lithium-Akkus MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 min von innen nach außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1 realer Batteriebrandversuch mit einer unabhängigen Universität durchgeführt Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten zweiflügelige, abschließbare Türen mit stabiler Verriegelung & Aufhängung Federbasierte CEMO lockEXTürverriegelung zur kontrollierten Druckentlastung bei Explosionen Türlackierung in orange, ähnlich RAL 2004; Korpus in grau, ähnlich RAL 7035 spezielle Brandschutzdichtungen verhindern Flammenaustritt kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen zwei batteriebetriebene, akustische Rauchmelder Außenmaße (BxTxH): 800 x 660 x 620 mm Innenmaße (BxTxH): 730 x 530 x 450 mm Gewicht: ca. 83 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, sicherheitsschrank feuerbeständig typ 60, lithium-ionen lagerbehälter, cemo akku-lagerschrank, Akkuschrank, Batterieschrank, Schrank für Batterien, Schrank für Akkus, Sicherheitsschrank für Batterien, Sicherheitsschrank für Akkus; 11576; CEMO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.529,53* | € 1.632,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.486,42* | € 1.632,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5272 | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.541,92* | € 1.653,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.567,36* | € 1.683,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.585,59* | € 1.701,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5272 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5272 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5272 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|