Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Mörtelkasten
>
Artikel
9900068416, Rechteckbehälter 700 Liter grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-1584454
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1164
EAN/GTIN:
4052886102749
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900068416, Rechteckbehälter Die Rechteckbehälter sind ineinander stapelbar. , Material Behälter: glasfaserverstärkter Kunststoff INFO: Weitere Farben ohne Mehrpreis: Alle Ausführungen auch in grau lieferbar. Ausführungen 100–1100 l auch in blau lieferbar. Die Rechteckbehälter sind ineinander stapelbar. , Material Behälter: glasfaserverstärkter Kunststoff, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Farbe:
grau
Volumen:
700 l
Maße innen (oben) LxBxH:
1180x830x800 mm
Maße außen LxBxH:
1320x970x810 mm
Herstellerartikelnummer:
1164
Herstellername:
CEMO GmbH
Markenname:
CEMO
Made in Germany:
ja
... >
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Lagereinrichtung (Werkstatt)
>
Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt)
Weitere Suchbegriffe:
Großbox
,
Großvolumenbehälter
,
Mörtel-Kasten
,
Mörtel-Kübel
,
Mörteleimer
,
Mörtelkasten
,
Mörtelkübel
,
Mörteltrog
,
Rechteck-Behälter
,
Rechteckbehälter
,
Stapelbehälter
,
gfk groß-behälter
,
groß behälter
,
großbehälter 700l
,
RECHTECKBEHÄLTER
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,82*
€ 422,77*
Lager 5272
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 388,90*
€ 439,25*
Lager 6922
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,87*
€ 439,28*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,57*
€ 440,72*
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,11*
€ 460,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,64*
€ 548,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,94*
€ 537,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,06*
€ 529,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,27*
€ 513,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,11*
€ 489,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auslaufhahn IG 19,05 (¾Zoll)mm beids.MS f.Transportbehälter CEMO
CEMO
1303
ab € 43,70*
Zubehör
Auslaufhahn IG 31,75 (1 ¼Zoll)mm beids.MS f.Transportbehälter CEMO
CEMO
1305
ab € 33,63*
Zubehör
Einschraubgewinde MS vern.AG 19,05 (¾Zoll)mm
CEMO
1397
ab € 17,30*
Zubehör
Einschraubgewinde MS vern.AG 25,40 (1Zoll)mm
CEMO
1398
ab € 19,46*
Zubehör
Einschraubgewinde MS vern.AG 31,75 (1¼Zoll)mm
CEMO
1399
ab € 20,58*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polyamid-Rollen, weiß, für LxB 1620 x 1190 mm, Rad-Ø 150 mm.
CEMO
8012
ab € 393,96*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polyamid-Rollen, weiß, für LxB 1820 x 1390 mm, Rad-Ø 200 mm.
CEMO
8013
ab € 593,42*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polyamid-Rollen, weiß, für LxB 2108 x 1480 mm, Rad-Ø 250 mm.
CEMO
8014
ab € 1.285,60*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1170 x 690 mm, Rad-Ø 100 mm.
CEMO
7815
ab € 174,48*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1190 x 790 mm, Rad-Ø 100 mm.
CEMO
7816
ab € 166,80*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1218 x 620 mm, Rad-Ø 100 mm.
CEMO
7813
ab € 198,03*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1320 x 970 mm, Rad-Ø 125 mm, für Inhalt 550 l.
CEMO
7817
ab € 231,28*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1320 x 970 mm, Rad-Ø 125 mm, für Inhalt 700 l.
CEMO
7818
ab € 230,94*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 872 x 571 mm, Rad-Ø 100 mm.
CEMO
7812
ab € 172,36*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 873 x 572 mm, Rad-Ø 100 mm.
CEMO
7814
ab € 145,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen