| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260B-1584606 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: sw-800.987/AG EAN/GTIN: 4035694055407 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900066713, Etagenwagen, RAL 7016 , Konstruktion: Winkelstahl, mit Schiebe-/Ziehbügel (abklappbar) inkl. weichem schwarzen Kunststoffüberzug , Drahtgitter-Wände 50x50x4 mm, verschweißt , Wände/Dach aus Drahtgitter , Böden aus Holz, 4 lose, 1 fest , Bodenträger im 100 bzw. 50-mm-Raster variabel einsetzbar , 2 Lenkrollen mit EasySTOP, 2 Bockrollen, thermoplastischer Gummibereifung in graublau, non-marking , Naben mit Präzisions-Rillenkugellager , Pulverbeschicht INFO: , Lenkrollen mit Radfeststeller undFußschutz serienmäßig gemäß Norm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Wände aus: | Drahtgitter | Tragkraft: | 500 kg | Maße LxBxH: | 1315x830x1810 mm | Ladefläche LxB: | 1245x785 mm | Farbe: | RAL 7016 | Gewicht: | 140,0 kg | Herstellerartikelnummer: | sw-800.987/AG | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Markenname: | VARIOfit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 903,16* | € 961,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 896,28* | € 961,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 975,75* | € 1.033,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.028,76* | € 1.092,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.083,34* | € 1.146,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|