Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 500kg,1 Etage(n),Ladefl. LxB 1245x785mm,3 Gitterwände,Tür,4 Böden,RAL7016,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
226028
226028
226028
226028
226028
Artikel-Nr.:
     711-226028
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.987/AG
EAN/GTIN:
     4035694055407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
variofit etagenwagen
Schrankwagen
  • Traglast 500 kg
  • mit 1 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1245 x 785 mm
  • 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, 4 Böden
  • Gestell in RAL7016 Anthrazitgrau
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Höhe x Länge x Breite 1810 x 1315 x 910 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit EasySTOP
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Material:
Stahl
Traglast:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1245 mm
Ladeflächenbreite:
785 mm
Höhe:
1810 mm
Länge:
1315 mm
Breite:
910 mm
Etagen Anzahl:
1 Stück
Etagenausrichtung:
gerade
Wandtyp:
Drahtgitterwand
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, 4 Böden
Schrankausführung:
mit Türen
Schiebebügel:
1 Stück
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Kugellager
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
anthrazitgrau // RAL7016
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
140 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Handtransportwagen, Magazinwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Handwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 893,60*
€ 973,39*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 922,56*
€ 992,13*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,76*
€ 996,90*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.029,38*
€ 1.105,41*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 1.717,60*
€ 1.831,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.831,47*
€ 2.179,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.817,80*
€ 2.163,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.768,31*
€ 2.104,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.740,41*
€ 2.071,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.717,60*
€ 2.043,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-174964-YY
ab € 26,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.