| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260B-1584639 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3-105-5500-0005 EAN/GTIN: 4046675065537 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900068862, Drehbare Wegessperre, rot/weiß lackiert Die drehbare Wegesperre ist zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Bis lichte Sperrweite 4 m ist sie ohne Diagonalverstärkung, darüber mit Verstärkung. Die Schließung erfolgt an der Hauptstütze mittels Vorhängeschloss (bauseits), Auflage- und Ablagestütze sind vorgerüstet für die Verwendung eines Vorhangschlosses. , Haupt- und beide Auflagestützen: aus Stahl, feuerverzinkt , Sperrbalken: aus Hartaluminium mit Antisitzsteg , Gegen Mehrpreis lieferbar: abschließbare Ausführung (Profilzylinderschloss an den Auflagestützen), weitere Schlossarten auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | lichte Sperrweite: | 5,5 m | Ausführung: | zum Einbetonieren | Herstellerartikelnummer: | 3-105-5500-0005 | Herstellername: | Julius Cronenberg OHG | Markenname: | Mannus | Made in Germany: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke 5,5m, dreh sperre, drehschranke mit vorhängeschloss, WEGESPERRE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |