Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre drehbar lack. 5,5 m li.W. Betonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegesperre drehbar lack. 5,5 m li.W. Betonieren
Wegesperre drehbar lack. 5,5 m li.W. Betonieren
Wegesperre drehbar lack. 5,5 m li.W. Betonieren
Wegesperre drehbar lack. 5,5 m li.W. Betonieren
Artikel-Nr.:
     302blb-5796976
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-105-5500-00
EAN/GTIN:
     4046675065537
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Drehbare Wegessperre • Haupt- und beide Auflagestützen: aus Stahl, feuerverzinkt • Sperrbalken: aus Hartaluminium mit Antisitzsteg • Schließung: erfolgt an der Hauptstütze mit Vorhängeschloss (bauseits) • Auflage- und Ablagestütze: sind vorgerüstet für die Verwendung eines Vorhängeschlosses Hinweis: Gegen Mehrpreis abschließbare Ausführung (Profilzylinderschloss an den Auflagestützen) lieferbar.
Weitere Informationen:
Markenname:
Mannus
WGNr.:
225
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3-105-5500-0005
Herstellername:
Julius Cronenberg OHG
Ausführung:
zum Einbetonieren
lichte Sperrweite:
5,5 m
Ausführung mit:
Diagonalverstärkung
Obefläche:
verzinkt und rot-weiß lackiert
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke, Wegesperre, Absperrung, Durchgangssperre, Durchfahrsperre, 9900068862, 00068862
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.139,16*
€ 1.267,54*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.148,58*
€ 1.273,79*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.235,57*
€ 1.372,23*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.372,23*
€ 1.632,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.360,44*
€ 1.618,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.307,68*
€ 1.556,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,03*
€ 1.516,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.235,57*
€ 1.470,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.