Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900067996, Schiebeleiter, zweiteilig604620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1584976
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     604620
EAN/GTIN:
     4019502338388
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900067996, Schiebeleiter, 2-teilig, mit gebogener Traverse Diese Schiebeleiter verfügt über eine gebogene Traverse. , Material: Aluminium , Sprossen: aus stark profiliertem Strangpressprofil (mehr Rutschsicherheit) , Hochwertige Stahlbeschläge: mit Kunststoffgleitern (für ein besseres Ein- und Ausfahren) ,Mit gebogener Traverse: Bodenfreiraum 125 mm , Leiterinnenbreite Oberteil: 300 mm, Fabrikat: Hymer
Weitere Informationen:
Reichhöhe:
5,81 m
Leiterlänge, ausgefahren:
4,95 m
Leiterlänge, eingefahren:
2,99 m
Holmhöhe:
66 mm
Sprossenanzahl:
2x10
Gewicht ca.:
12,0 kg
Herstellerartikelnummer:
604620
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 2x10stufen, alu-leiter, hymer alu-leiter, SCHIEBELEITER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,15*
€ 262,97*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,93*
€ 330,08*
€ 4,90*
ab € 270,63*
€ 339,41*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,88*
€ 382,93*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,12*
€ 407,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,08*
€ 392,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,20*
€ 386,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,70*
€ 363,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,15*
€ 360,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,93*
€ 323,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0055181
ab € 71,44*
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,16*
Zubehör
Hymer
ab € 18,37*
Zubehör
Hymer
ab € 56,01*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,47*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,86*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.