Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Schiebeleiter, zweiteilig #604620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-13933-D27-604620
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     604620
EAN/GTIN:
     4019502338388
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
› Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
› Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
› Hochwertige Stahlbeschläge mit Kunststoffgleitern (erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter).
› Mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum).
Weitere Informationen:
Sprossen- bzw. Stufenzahl:
2x10 Stück
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
max. Belastung:
150 kg
Verpackungsmaß (LxBxH):
2,99 x 0,44 x 0,13 m
Gewicht:
12 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,83*
€ 265,19*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,04*
€ 332,97*
€ 4,90*
ab € 270,56*
€ 342,25*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,75*
€ 386,21*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,32*
€ 411,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,19*
€ 315,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,31*
€ 310,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0055181
ab € 71,41*
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,10*
Zubehör
Hymer
ab € 18,33*
Zubehör
Hymer
ab € 55,77*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,01*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,86*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.