Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Schiebeleiter 2-teilig SC 60 Alu 2x10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Schiebeleiter 2-teilig SC 60 Alu 2x10 Sprossen
Hymer Schiebeleiter 2-teilig SC 60 Alu 2x10 Sprossen
Hymer Schiebeleiter 2-teilig SC 60 Alu 2x10 Sprossen
Hymer Schiebeleiter 2-teilig SC 60 Alu 2x10 Sprossen
Hymer Schiebeleiter 2-teilig SC 60 Alu 2x10 Sprossen
Hymer Schiebeleiter 2-teilig SC 60 Alu 2x10 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-HY-604620
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     604620
EAN/GTIN:
     4019502338388
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter

Hymer Schiebeleiter 2-teilig 6046 mit Standardtraverse

  • Leiterinnenbreite 300mm (Oberteil)
  • Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form
  • Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit
  • Hochwertige Beschläge sind innen mit Kunststoffgleitern (erleichtertes Ein- & Ausfahren der Leiter)
  • Ab Größe 2x14 mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff
  • mit gebogener Traverse (125mm Bodenfreiraum)

Höhe Funktionalität, lange Lebensdauer, große Zuvelässigkeit und Sicherheit auch beim kleinsten Detail - daran lassen sich die Produkte von Hymer-Leichtmetallbau im täglichen Einsatz immer wieder messen.

Ausstattungsmerkmale Leiterprogramm SC60

  • Nahtlos verpresste Strangprofile für alle Holmtypen
  • Robuste und schlagfeste Verstärkung der Kanten
  • Ergonomisch geformt für sicheres und angenehmes Umgreifen
  • Hochwertige Beschläge
  • Materialschonende Beschläge mit Kunststoffgleitern
  • Reparaturfreundliche Konstruktion durch Verschraubungen
  • Roter Seitenstreifen als Warnstreifen mit Signalwirkung und Markenzeichen für die Hymer-Qualität

Länge: 2,97 - 4,93 m
Standhöhe: 3,92 m
Gewicht: 12 kg

Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 2x10stufen, alu-leiter, hymer alu-leiter, Hymer, Leiter, Leitern, Schiebeleitern, Aluleiter, Aluleitern, ausziehbare Leiter, ausziehbare Leitern, Auszugleiter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,82*
€ 265,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,11*
€ 333,52*
€ 4,90*
ab € 271,85*
€ 342,96*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,65*
€ 386,98*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,06*
€ 411,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,95*
€ 490,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,04*
€ 485,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,39*
€ 460,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,74*
€ 438,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,06*
€ 408,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0055181
ab € 71,46*
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,05*
Zubehör
Hymer
ab € 18,37*
Zubehör
Hymer
ab € 55,98*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,43*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,84*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.