| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1585052 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: E573110-9024 EAN/GTIN: 4003289761125 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900067241, Lamellenboden , Einsteckbar, einschließlich Bodenträger , Tragkraft: 30 kg , Farbe: lichtgrau mit ESD-Pulverbeschichtung, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Breite: | 1250 mm | Tiefe: | 214 mm | Herstellerartikelnummer: | E573110-9024 | Herstellername: | Otto Kind GmbH & Co. KG | Markenname: | OTTO KIND | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,07* | € 28,70* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,50* | € 29,32* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,86* | € 34,22* | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 25,63* | € 34,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,38* | € 43,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|