Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTTO KIND Lamellenboden R42 T214xB 1250mm ESD grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OTTO KIND Lamellenboden R42 T214xB 1250mm ESD grau
OTTO KIND Lamellenboden R42 T214xB 1250mm ESD grau
OTTO KIND Lamellenboden R42 T214xB 1250mm ESD grau
Artikel-Nr.:
     4012-1383328
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     E573110-9024
EAN/GTIN:
     4003289761125
Lamellenboden

• Geeignet für Multi4easy
• Einsteckbar, einschließlich Bodenträger
• Tragkraft: 50 kg
• Farbe: lichtgrau mit ESD-Pulverbeschichtung

Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Tiefe:
214 mm
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
E573110-9024
Herstellername:
Otto Kind GmbH & Co. KG
Markenname:
OTTO KIND
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,07*
€ 28,70*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,50*
€ 29,32*
38 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,86*
€ 34,22*
32 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 25,63*
€ 34,84*
Lager 4012
23 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 32,38*
€ 43,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.