Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenboden R42 T214xB 1250mm ESD grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamellenboden R42 T214xB 1250mm ESD grau
Lamellenboden R42 T214xB 1250mm ESD grau
Lamellenboden R42 T214xB 1250mm ESD grau
Artikel-Nr.:
     302blb-5823762
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     E573110-9024
EAN/GTIN:
     4003289761125
Suchbegriffe:
Lamellenboden
System-Arbeitsplatz
9900067241
00067241
Lamellenboden • Geeignet für Multi4easy • Einsteckbar, einschließlich Bodenträger • Tragkraft: 30 kg • Farbe: lichtgrau mit ESD-Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Markenname:
OTTO KIND
WGNr.:
294
Tiefe:
214 mm
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
E573110-9024
Herstellername:
Otto Kind GmbH & Co. KG
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,07*
€ 28,70*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,50*
€ 29,32*
38 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,86*
€ 34,22*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 25,63*
€ 34,84*
23 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 32,38*
€ 43,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.