| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1585175 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 630121 EAN/GTIN: 4260698250606 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900067819, Schmutzfangmatte Eazycare Style, blaulila Diese Schmutzfangmatten eignen sich dank der ölbeständigen Nitrilgummi-Rücken kombiniert mit der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität für viele Einsatzbereiche, zum Beispiel auch Tankstellen und Industrie. , Material: Nylon auf 100 % Nitrilgummi-Rücken , Oberfläche: geschlossen , Keine Farbverluste, bleichfest, UV-beständig , Antistatische Wirkung , Bedruckbar , Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden , Rutschfest: 3 mm verstärkter Gummirand und 1,7 mm starker Rücken , Bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich , Stärke:13 mm , Gewicht: 3,2 kg/m² , Reinigung: waschmaschinengeeignet (bis 70°), trocknergeeignet (bis 80°C). Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen Für Innenbereich Schwer entflammbar Waschbar Nässeaufnahme Geringe Abnutzung Große Farbauswahl Standardgrößen, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Maße: | 60x85 cm | Herstellerartikelnummer: | 630221 | Herstellername: | Miltex GmbH | Markenname: | Miltex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 55,83* | € 71,96* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,86* | € 71,97* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,39* | € 74,67* | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 56,57* | € 82,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 67,93* | € 85,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|