Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte MILTEX, Eazycare Style, blaulila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miltex_Logo.jpg
Miltex_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003422997
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     630121
EAN/GTIN:
     4260698250606
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Ausführung:-Diese Schmutzfangmatten eignen sich dank der ölbeständigen Nitrilgummi-Rücken kombiniert mit der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität für viele Einsatzbereiche, zum Beispiel auch Tankstellen und Industrie.Material: Nylon auf 100 % Nitrilgummi-Rücken Oberfläche: geschlossen Keine Farbverluste, bleichfest, UV-beständig Antistatische Wirkung Bedruckbar Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden Rutschfest: 3 mm verstärkter Gummirand und 1,7 mm starker Rücken Bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich Stärke: 13 mm Gewicht: 3,2 kg/m² Reinigung: waschmaschinengeeignet (bis 70°), trocknergeeignet (bis 80 °C). Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigenFür Innenbereich Schwer entflammbar Waschbar Nässeaufnahme Geringe Abnutzung Große Farbauswahl Standardgrößen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,00*
€ 71,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 56,26*
€ 72,05*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 56,79*
€ 73,31*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,53*
€ 74,42*
€ 4,95*
ab € 64,11*
€ 80,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 11 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 17 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.