Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900067821, Eazycare Style 60x85cm, Silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260B-1585177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     630125
EAN/GTIN:
     4260698250644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900067821, Schmutzfangmatte Eazycare Style, kieselgrau Diese Schmutzfangmatten eignen sich dank der ölbeständigen Nitrilgummi-Rücken kombiniert mit der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität für viele Einsatzbereiche, zum Beispiel auch Tankstellen und Industrie. , Material: Nylon auf 100 % Nitrilgummi-Rücken , Oberfläche: geschlossen , Keine Farbverluste, bleichfest, UV-beständig , Antistatische Wirkung , Bedruckbar , Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden , Rutschfest: 3 mm verstärkter Gummirand und 1,7 mm starker Rücken , Bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich , Stärke: 13 mm , Gewicht: 3,2 kg/m² , Reinigung: waschmaschinengeeignet (bis 70°), trocknergeeignet (bis 80 °C). Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen Für Innenbereich Schwer entflammbar Waschbar Nässeaufnahme Geringe Abnutzung Große Farbauswahl Standardgrößen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße:
60x85 cm
Herstellerartikelnummer:
630325
Herstellername:
Miltex GmbH
Markenname:
Miltex
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,17*
€ 72,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 56,43*
€ 73,22*
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 56,96*
€ 74,52*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,72*
€ 75,72*
€ 4,95*
ab € 64,29*
€ 82,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.