Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte MILTEX, Eazycare Style, kieselgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miltex_Logo.jpg
Miltex_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003423009
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     630125
EAN/GTIN:
     4260698250644
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Ausführung:-Diese Schmutzfangmatten eignen sich dank der ölbeständigen Nitrilgummi-Rücken kombiniert mit der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität für viele Einsatzbereiche, zum Beispiel auch Tankstellen und Industrie.Material: Nylon auf 100 % Nitrilgummi-Rücken Oberfläche: geschlossen Keine Farbverluste, bleichfest, UV-beständig Antistatische Wirkung Bedruckbar Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden Rutschfest: 3 mm verstärkter Gummirand und 1,7 mm starker Rücken Bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich Stärke: 13 mm Gewicht: 3,2 kg/m² Reinigung: waschmaschinengeeignet (bis 70°), trocknergeeignet (bis 80 °C). Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigenFür Innenbereich Schwer entflammbar Waschbar Nässeaufnahme Geringe Abnutzung Große Farbauswahl Standardgrößen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,17*
€ 72,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 56,43*
€ 73,22*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 56,96*
€ 74,52*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,72*
€ 75,72*
€ 4,95*
ab € 64,29*
€ 82,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 11 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 17 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.