| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1585450 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 54222-31 EAN/GTIN: 4008244391317 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900069352, Bank Sevilla mit Rückenlehne Mit dieser stylischen und witterungsbeständigen 3-sitzigen Bank mit und ohne Rückenlehne, aus Drahtgitter lassen sich z. B. Ruhezonen im Außenbereich ausstatten. Wahlweise können diese dann einbetoniert oder als mobile Ausführung (optional verschraubbar) bestellt werden. , Sitzteile/Rückenlehne: aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet , Inkl. Anti-Graffiti-Schutz , Drahtgitter: Rasteröffnung von 11 mm, Drahtstärke 4 mm , Untergestell: aus langlebigem, feuerverzinktem 50x50-mm-Vierkantrohr , Sitzhöhe: 475 bis 477 mm , Nutzbare Sitzbreite: 1770 mm , Tiefe: 340 bis 513 mm Die Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Sitzfläche: | Drahtgitter | Ausführung: | zum Einbetonieren | Farbe: | RAL 9006 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 617,80* | € 707,62* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 614,73* | € 707,63* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 629,39* | € 722,23* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 632,57* | € 726,97* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 648,58* | € 738,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|