| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-677933 Herst.-Nr.: 5422231 EAN/GTIN: 4008244391317 |
| |
|
| | |
| mit Rückenlehne • Stylisch und witterungsbeständig • Untergestell Aus langlebigem, feuerverzinktem 50x50 mm Vierkantrohr. • Schrauben aus nichtrostendem Edelstahl • Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert • Ausführung mit Drahtgritter Aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 ?m hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet in den Farben RAL 9006 Weißaluminum oder DB 703 Eisenglimmer, inkl. Anti-Graffiti-Schutz. Das Drahtgitter weist eine Rasteröffnung von 11 mm in der Höhe auf. Durch unterschiedliche Rasterbreiten werden zusätzliche Designeffekte erzielt. Die beschichtete Drahtstärke beträgt 4 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Landhausbank, Tennisbank, drahtgitterbank, Parkmobilar, Parkbank, Bank, Parkmöbel, Drahtgitter-Bänke, Gartenbänke, Bänke, Kunststoffbank, Sitzbank, 7830541386, 30541386 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 617,80* | € 707,62* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 614,73* | € 707,63* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 629,39* | € 722,23* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 632,57* | € 726,97* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 648,58* | € 738,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|