Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068587, Eilfix Home BC-Sept Nova Flächendesinfektion 10 L Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1585777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     101245-010-000
EAN/GTIN:
     4029888031209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068587, Flächendesinfektion Eilfix Dieses anwendungsfertige Desinfektionsmittel ist parfüm- und aldehydfrei. , Anwendungsbereiche: Flächendesinfektionsmittel, mit breitem mikrobiozidem Wirkungsspektrum , Begrenzt viruzid gem. EN 14476 – 30 Min. (HBV,HCV, HIV, H5N1, H1N1) , Bakterizid gem. EN 13697 – 5 Min. , Levurozid gem. EN 13697 – 15 Min. , Konsistenz: flüssig , Geruch: charakteristisch , pH-Wert:9–9,5 , Dichte: 1,043 g/cm³ Gefahrenhinweise: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Gebinde:
Kanister
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
€ 5,00*
ab € 41,24*
€ 56,18*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,76*
€ 61,07*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,25*
€ 65,07*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,81*
€ 65,71*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.