Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900067288, Maschinenleuchte SLF 500 10G 5000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1585823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4013330094881
EAN/GTIN:
     4013330094881
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900067288, Maschinenleuchte SLF 500 Diese Maschinenleuchten verfügen über einen Flexschlauch. , Leuchtmittel:LED-Technologie, Lebensdauer > 50000 h , Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss, schwarz lackiert , Sicherheitsglas: 3 mm stark , Schalter: im Leuchtenkopf für Ein/Aus , Schutzart: IP67 , Stromversorgung: Steckernetzteil 100–240 V, 50/60 Hz Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Steckernetzteil mit Stecker Typ CEE 7/16 (Eurostecker), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Farbtemperatur:
5000 K
Farbwiedergabe RA:
>70
Abstrahlwinkel:
10 °
Leistungsaufnahme:
6 W
Einsatztemperatur:
40 °
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: waldmann maschinenleuchte led, flex schlauch, maschinenlampe led, MASCHINENLEUCHTE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
39
Frei Haus
ab € 205,19*
€ 246,88*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,06*
€ 248,07*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,21*
€ 253,21*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 210,76*
€ 253,98*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,88*
€ 293,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,57*
€ 274,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,09*
€ 269,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,19*
€ 244,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.