Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066840, Kranarm Typ RKT-5 6-fach ausziehb.5000kg 5-fach verst.2260-3760 RAL3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1585877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100100134
EAN/GTIN:
     4251305403713
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066840, Kranarm , Lastarm: höhenverstellbar mit ausziehbarem Innenrohr, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
RKT-5
Traglast max.:
5000 kg
Maße BxTxH:
2260x560x610 mm
Farbe:
RAL 3000
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
169/188/88 mm
Gewicht:
250 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: KRANARM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.515,16*
€ 1.597,81*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.567,48*
€ 1.647,00*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.665,69*
€ 1.751,13*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.699,57*
€ 1.779,74*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.649,30*
€ 1.846,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.647,00*
€ 1.959,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.638,60*
€ 1.949,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.597,99*
€ 1.901,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.574,49*
€ 1.873,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.567,48*
€ 1.865,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100400288
ab € 1.513,94*
Ähnlich
k.A.
120300024
ab € 1.513,51*
Ähnlich
k.A.
100600137
ab € 1.761,05*
Ähnlich
Widex Selection
E830619
ab € 1.642,59*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276465
ab € 1.645,18*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276464
ab € 1.639,60*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276463
ab € 1.645,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.