Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066842, Kranarm Typ RKT-5 6-fach ausziehb.5000kg 5-fach verst.2260-3760 RAL7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1585879
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     120300024
EAN/GTIN:
     4251305413712
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066842, Kranarm , Lastarm: höhenverstellbar mit ausziehbarem Innenrohrhr, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
RKT-5
Traglast max.:
5000 kg
Maße BxTxH:
2260x560x610 mm
Farbe:
RAL 7016
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
169/188/88 mm
Gewicht:
250 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: KRANARM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.514,62*
€ 1.617,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.566,82*
€ 1.667,22*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.668,93*
€ 1.772,11*
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.689,89*
€ 1.800,82*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.652,06*
€ 1.868,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.667,22*
€ 1.983,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.657,10*
€ 1.971,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.608,52*
€ 1.914,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.580,63*
€ 1.880,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.566,82*
€ 1.864,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100400288
ab € 1.512,88*
Ähnlich
k.A.
100100134
ab € 1.518,43*
Ähnlich
k.A.
100600137
ab € 1.752,99*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276465
ab € 1.649,06*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276464
ab € 1.642,06*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276462
ab € 1.644,35*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276463
ab € 1.642,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.