Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Stapler
>
Stapler Zubehör
>
Kranarm
>
Artikel
Kranarm für Gabelstapler, Länge 2260-3760 mm, Traglast 1000-5000 kg, 6fach auszi
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E830619
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
E830619
EAN/GTIN:
4251305403744
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm
Die Kranarme können dort eingesetzt werden, wo das Ladegut nur von oben erfasst werden kann, wie z. B. beim Ein- und Ausbauen von Maschinenteilen.∙ Entsprechend den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften ∙ Extrem robuste Stahlschweißkonstruktion ∙ Gabeltaschen 188 x 88 mm ∙ Pulverbeschichtet ∙ Inklusive 2 drehbaren Sicherheits-Wirbelhaken· 2 Wirbellasthaken
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Neigung:
45°
Höhenverstellung:
5-fach
Abmessung (B x H):
560 x 610mm
Abmessung Breite:
560 mm
Höhe:
88 mm
Traglast:
1000-5000 kg
Einfahrtaschenmaße:
188 x 88 mm
Abmessungen (B x H):
560 x 610 mm
Anzahl Haken:
2 Stück
Abmessung Höhe:
610 mm
Gewicht:
250,0 kg
Abstand Einfahrtaschen:
188 mm
Länge:
2260-3760 mm
Ausziehbar:
6fach
Breite:
188 mm
Farbe:
RAL 2004 reinorange
Einfahrtaschenmaße Breite:
188 mm
Hakenanzahl:
2 Stück
Unknown:
88 mm
... >
Stapler-Anbaugeräte
>
Stapler-Verladehilfen
>
Stapler-Lastarme
Weitere Suchbegriffe:
Gabelstapler-Anbaugeräte
,
Gabelstapleranbaugeräte
,
Gabelstapler-Kranarme
,
Gabelstaplerkranarme
,
Kranarme
,
Lastarme
,
Gabelstapler-Lastarme
,
Gabelstaplerlastarme
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7588
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.668,02*
€ 1.786,86*
Lager 7223
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.642,59*
€ 1.883,57*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.652,84*
€ 1.891,84*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.778,64*
€ 1.911,43*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.921,25*
€ 2.042,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.042,36*
€ 2.430,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.028,56*
€ 2.413,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.965,37*
€ 2.338,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.931,30*
€ 2.298,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.921,25*
€ 2.286,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
9900066839, Kranarm Typ RKT-5
k.A.
100400288
ab € 1.513,94*
Ähnlich
9900066840, Kranarm Typ RKT-5 6-fach ausziehb.5000kg 5-fach verst.2260-3760 RAL3
k.A.
100100134
ab € 1.515,16*
Ähnlich
9900066842, Kranarm Typ RKT-5 6-fach ausziehb.5000kg 5-fach verst.2260-3760 RAL7
k.A.
120300024
ab € 1.513,51*
Ähnlich
9900066843, Kranarm Typ RKT-5 6-fach ausziehb.5000kg 5-fach verst. 2260-3760 ver
k.A.
100600137
ab € 1.761,05*
Ähnlich
Kranarm, auszieh- und höhenverstellbar, Traglast 1000 - 5000 kg, grau
RR-Industrietechnik
276465
ab € 1.645,18*
Ähnlich
Kranarm, auszieh- und höhenverstellbar, Traglast 1000 - 5000 kg, grün
RR-Industrietechnik
276464
ab € 1.639,60*
Ähnlich
Kranarm, auszieh- und höhenverstellbar, Traglast 1000 - 5000 kg, türkis
RR-Industrietechnik
276463
ab € 1.645,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen