Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator mit Radialgebläse RV 2800 , Luftleistung 2800 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     874-WS-8002800
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     8002800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Der RV 2800 ist ein Radiallüfter mit drei Gebläsestufen und kann in unterschiedlichen Positionen aufgestellt werden (horizontal, 45°, vertikal). • Besonders geeignet für Teppichtrocknung und Wasserschadensanierung. Eine zusätzliche Steckdose erlaubt den Betrieb eines weiteren elektrischen Gerätes. • Mit dem 3-fach Adapter (Art.Nr. 8000449) und den flexiblen Luftschläuchen (Art.Nr. 8000446) kann der Luftstrom gezielt in schwer zugägliche Bereiche geleitet werden.
Weitere Informationen:
Strom-Art:
231 V/50 HZ
Motorleistung:
0,56 kW
max. Stromaufnahme:
2,41 A
Schaltstufen:
3
Luftleistung:
Max. 1800 m³/h
Länge:
475 mm
Breite:
425 mm
Höhe:
475 mm
Gewicht:
12 kg
Lautstärke dB(A):
70

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, Ventilator, Axialventilator, Axial-Ventilator, Radial-Ventilator, Axialgebläse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,32*
€ 333,49*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,45*
€ 335,17*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,17*
€ 360,09*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,17*
€ 398,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,03*
€ 397,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 327,35*
€ 389,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,51*
€ 379,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,07*
€ 364,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,45*
€ 324,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hans Wilms
8000449
ab € 192,08*
Ähnlich
Wilms
8001600
ab € 213,40*
Ähnlich
Wilms
8003105
ab € 269,27*
Ähnlich
Hans Wilms
8000446.1
ab € 54,24*
Ähnlich
Hans Wilms
6169149.1
ab € 191,94*
Ähnlich
Hans Wilms
8001605
ab € 173,84*
Ähnlich
Hans Wilms
8000448
ab € 94,01*
Ähnlich
Hans Wilms
8000441
ab € 110,24*
Ähnlich
Hans Wilms
8003110
ab € 320,63*
Ähnlich
Hans Wilms
8004500
ab € 308,85*
Ähnlich
Hans Wilms
8000550
ab € 151,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.