Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24001400, Fetra Tischwagen 24001400, Ladefläche 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1651468
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     24001400
EAN/GTIN:
     4017976677842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
fetra tischwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

24001400, Tischwagen 24001400, Ladefläche 850 x 500 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
38000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
500
Nutzflächenlänge (mm):
850
Nutzflächenbreite (mm):
500
Etagenhöhen (mm):
228, 860
Gesamtlänge (mm):
1047
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
860
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
38
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, montagewagen 500 kg tragfähigkeit, TISCHWAGEN
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,78*
€ 306,22*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,15*
€ 306,23*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,45*
€ 306,25*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 264,25*
€ 311,43*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,35*
€ 315,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,25*
€ 364,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,74*
€ 345,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,69*
€ 338,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,45*
€ 321,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,88*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,55*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,52*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.