Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 1400 Ladefl. 850x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischwagen 1400 Ladefl. 850x500mm
Tischwagen 1400 Ladefl. 850x500mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-104521
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     24001400
EAN/GTIN:
     4017976677842
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
fetra tischwagen
Tischwagen

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
Pulverbeschichtet RAL 5007, Tragkraft obere Ladefläche 200kg.

2 Lenk- und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Tragkraft bis 600 kg, mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Ladefläche LxB:
850x500 mm
Außenmaße LxBxH:
1047x509x860 mm
Etagenhöhen:
228/860 mm
Rad-Ø:
160 mm
Farbe:
RAL 5007
Eigengewicht:
34,5 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, montagewagen 500 kg tragfähigkeit, 30205997, Tischwagen 1400 Ladefl. 850x500mm
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,78*
€ 306,22*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,15*
€ 306,23*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,45*
€ 306,25*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 264,25*
€ 311,43*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,35*
€ 315,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,23*
€ 364,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,22*
€ 354,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 296,72*
€ 353,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,75*
€ 338,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 284,04*
€ 338,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,13*
€ 332,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 279,09*
€ 332,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,15*
€ 317,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,88*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,55*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,52*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.