Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8301/7016, Fetra Etagenwagen 8301/7016, Ladefläche 1.000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1651663
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8301/7016
EAN/GTIN:
     4017976383019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen l1000xb700xh1800mm
etagenwagen fetra
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8301/7016, Etagenwagen 8301/7016, Ladefläche 1.000 x 600 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
64000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
90
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
1169
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
1800
Etagenhöhen (mm):
269, 669, 1069, 1469
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
64
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, ETAGENWAGEN
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,57*
€ 391,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,72*
€ 391,23*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,71*
€ 391,25*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 343,21*
€ 400,58*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,83*
€ 410,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,25*
€ 465,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,03*
€ 454,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,78*
€ 429,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,41*
€ 419,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,71*
€ 411,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW/7016
ab € 39,47*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
E8101SG/7016
ab € 8,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
Zubehör
Fetra
E8101VK/7016
ab € 32,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.