Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenwagen "GREY EDITION", 4 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Etagenwagen "GREY EDITION", 4 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen "GREY EDITION", 4 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen "GREY EDITION", 4 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen
fetra® Etagenwagen "GREY EDITION", 4 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1800 mm, Seiten offen
Artikel-Nr.:
     7356-8301/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8301/7016
EAN/GTIN:
     4017976383019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen l1000xb700xh1800mm
etagenwagen fetra
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 3 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche mittelgrau. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
90
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
1169
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
1800
Etagenhöhen (mm):
269, 669, 1069, 1469
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Regalwagen, GREY EDITION, Transportregal, MultiVario
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,33*
€ 388,02*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,50*
€ 388,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,11*
€ 388,05*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,27*
€ 397,30*
Lager 7356
7
Frei Haus
ab € 342,06*
€ 397,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,41*
€ 472,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,20*
€ 456,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 371,93*
€ 442,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,06*
€ 422,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,71*
€ 417,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,06*
€ 407,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW/7016
ab € 39,66*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
E8101SG/7016
ab € 8,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,48*
Zubehör
Fetra
E8101VK/7016
ab € 32,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.