Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8302/7016, Fetra Etagenwagen 8302/7016, Ladefläche 1.000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1651664
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8302/7016
EAN/GTIN:
     4017976383026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8302/7016, Etagenwagen 8302/7016, Ladefläche 1.000 x 700 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
69000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
90
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1169
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
1800
Etagenhöhen (mm):
269, 669, 1069, 1469
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
69
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, ETAGENWAGEN
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,33*
€ 410,13*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,19*
€ 410,14*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,21*
€ 410,16*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 362,07*
€ 419,55*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 380,22*
€ 424,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,16*
€ 488,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,12*
€ 477,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,40*
€ 449,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,07*
€ 443,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,21*
€ 433,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW/7016
ab € 44,97*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
E8102SG/7016
ab € 8,81*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,48*
Zubehör
Fetra
E8102VK/7016
ab € 32,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.