Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8302 grau 4 Böden 1000x700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8302 grau 4 Böden 1000x700mm
Etagenwagen 8302 grau 4 Böden 1000x700mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635797
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8302/7016
EAN/GTIN:
     4017976383026
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Etagenwagen (Baukasten-System)

Baukasten-System – Tragkraft 600 kg
Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
Pulverbeschichtet.
Mit 4 Böden aus Holz, Höhe 1800 mm.
Schraubkonstruktion, Stirnwände offen.
1 fester und 3 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten
Oberfläche Buchendekor, Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm.
Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
2- Lenk und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Ladefläche LxB:
1000x700 mm
Außenmaße LxBxH:
1169x709x1800 mm
Etagenhöhen:
269/669/1069/1469 mm
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
RAL 7016
Eigengewicht:
69 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30206166, Etagen-Transportwagen, Kommissionierwagen, Paketwagen, Regalwagen, Stahlrohr-Etagenwagen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,11*
€ 407,73*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,64*
€ 407,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,77*
€ 407,76*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,86*
€ 414,37*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,35*
€ 419,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,74*
€ 485,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,13*
€ 465,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 390,16*
€ 464,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,96*
€ 445,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 373,58*
€ 444,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,33*
€ 438,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 368,29*
€ 438,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,64*
€ 429,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,17*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,86*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,43*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.