Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E8102VK/7016, Fetra Versteifungsstreben für Etagenwagen 1.000 mm lang anthrazitg


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1651712
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8102VK/7016
EAN/GTIN:
     4017976244891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen Versteifungsstreben
Versteifungsstreben für Etagenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

E8102VK/7016, Versteifungsstreben für Etagenwagen 1.000 mm lang anthrazitgrau, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2500 GRAMM
Gesamtlänge (mm):
1000
Gesamtbreite (mm):
28
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
2,5
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Versteifungsstreben, VERSTEIFUNGSSTREBEN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 32,91*
€ 43,13*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,01*
€ 43,16*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 33,09*
€ 43,36*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,30*
€ 43,60*
7 Tage
25
1
€ 5,45*
ab € 33,79*
€ 44,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,16*
€ 51,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,80*
€ 50,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,22*
€ 49,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,44*
€ 46,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,75*
€ 44,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,01*
€ 39,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.