Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004681, Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 400mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-651857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02823
EAN/GTIN:
     4030127103144
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn-Kurve
Rollenbahnkurve
kleinrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004681, Kleinrollenbahnen 22210, gebogen 45° Die Universaltragrollen finden ihren Einsatz beim Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt (Voraussetzung). Kurven: , Innenradius: 800 mm , Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8500 GRAMM
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
25 mm
Traglast:
ca. 25 daN/m
Herstellerartikelnummer:
02823
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00004681, KLEINROLLENBAHN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,21*
€ 1.083,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,18*
€ 1.072,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,41*
€ 1.025,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,90*
€ 986,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,35*
€ 923,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.