Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004824, Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 45 B 500mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-651970
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02961
EAN/GTIN:
     4030127104707
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004824, Leichtrollenbahn, gebogen 45° Kurve Einsatz: Transport von Stückgütern durch Gefälle, der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen Neigung: ca. 2–5 %, jenach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes Bauform: , Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt Tragrollen wahlweise aus: , Stahlrohr: verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm, Kunststoffrohr: blau, Ø 50 x 2,8 mm , Optional: Aluminiumrohr, Ø 50 x 1,5 mm Kurven: , Innenradius: 800 mm , Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt , Optional: Kurven mit konischen Tragrollen Tragfähigkeit: , Stahlrollen bis 100 kg/m: abhängig vom Stützabstand , Optional: Schwerlastrollen für höhere Bahnbelastungen Optional: Andere Bahnbreiten und Teilungen sowie Rollenbahnen mit höheren Tragfähigkeiten lieferbar. * Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16000 GRAMM
Ausführung:
mit Kunststoffrollen
Bahnbreite:
500 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Teilung:
75* mm
Herstellerartikelnummer:
02961
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, rollenbahnkurve, 00004824, LEICHTROLLENBAHN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,30*
€ 671,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,14*
€ 667,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,43*
€ 644,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,99*
€ 619,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,06*
€ 572,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.