Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-652894 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 770099 EAN/GTIN: 4004338770099 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900016565, SK-Parkplatzbügel STOPPY II , umlegbar mit Profilzylinder Die umlegbaren Parkplatzbügel sind besonders geeignet in Bereichen für reservierte Parkplätze. , Material: Stahl feuerverzinkt, mit 4 rot reflektierenden Ringen , Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 11000 GRAMM | Ausführung: | Zum Einbetonieren | Bügeldurchmesser: | 48 mm | Bügelbreite: | ca.750 mm | Höhe: | ca.450 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,11* | € 132,39* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,98* | € 133,29* | | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,55* | € 160,38* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,29* | € 163,21* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 166,31* | € 201,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|