Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbügel Stoppy 2 Einbetonieren Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parkplatzbügel Stoppy 2 Einbetonieren Zylinder
Parkplatzbügel Stoppy 2 Einbetonieren Zylinder
Artikel-Nr.:
     302blb-5809099
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     770099
EAN/GTIN:
     4004338770099
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkplatzbügel Modell STOPPY II • Geeignet für reservierte Parkplätze • Umlegbar • Material: Stahl feuerverzinkt, mit 4 rot reflektierenden Ringen • Pfostenstärke: 70 x 70 mm • Höhe: ca. 450 mm • Dreikantverschluss
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
104
Made in Germany:
ja
Verschlusssystem:
Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Bügeldurchmesser:
48 mm
Bügelbreite:
750 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel herausnehmbar, absperrbügel, Ketten, Ketten-Absperrpfosten, Kunststoffketten, Bügelparker, Dreikantschlüssel, Parkplatzbügel, Leitsysteme, Absperrung, Absperrpfosten, Absperrungen, 9900016565, 00016565
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,38*
€ 132,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,94*
€ 133,63*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,81*
€ 160,20*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,54*
€ 162,93*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 165,45*
€ 200,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.