Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-652906 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 780692 EAN/GTIN: 4004338780692 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900000024, Absperrpfosten Der klappbare Absperrpfosten ist zum Aufschrauben auf dem Boden. , Material: Stahl,feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen , Umlegbar durch Betätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses bzw. des Profilzylinderschlosses , Dreikantverschluss, Dreikantschlüssel bitte separat bestellen, siehe Zubehör, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 5500 GRAMM | Typ: | KLAPPY | Ausführung: | klappbar | Höhe über Flur: | 1000 mm | Rohr-Ø: | 60 mm | Verschlusssystem: | Dreikantverschluss | Befestigungsart: | zum Aufschrauben | Beschichtung/Oberfläche: | feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet | Kennzeichnung: | 2 rot reflektierende Ringe | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, 00000024, ABSPERRPFOSTEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,03* | € 176,49* | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,13* | € 177,37* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,79* | € 180,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 148,36* | € 182,66* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,13* | € 192,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|