Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Sicherheitsascher
>
Sicherheitsstandascher
>
Artikel
9900012344, Standascher Diabolo weiß H 730 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-653021
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
1162
EAN/GTIN:
4030695011629
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900012344, Standascher Dieser Standascher eignet sich für Hallen, Flure, Foyers oder Warteräume. , Unempfindliche Oberfläche, keine scharfen Kanten , Besonders standfest durch ideale Proportionen , Zerlegte Lieferung (kartonverpackt), einfache Montage , Verzinktes Sieb im Lieferumfang enthalten , Material:Stahlblech, verzinkt oder Edelstahl, Fabrikat: VAR
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5820 GRAMM
Farben ähnlich RAL:
RAL 9016 weiß
Maße HxØ:
730x400 mm
Gewicht:
5 kg
Herstellerartikelnummer:
1162
Herstellername:
VAR GmbH
Markenname:
VAR
Made in Germany:
ja
... >
Spender, Abroller, Korb (Reinigungsmittel)
>
Spender, Abroller, Korb (Reinigungsmittel)
>
Abfallkorb (-eimer)
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsascher
,
selbstlöschender Aschenbecher
,
Sicherheitsstandascher
,
selbstlöschender Standascher
,
Stand-Aschenbecher
,
Standaschenbecher
,
Standascher
,
var kegel-standascher
,
kegel standascher
,
kegelascher stahlblech
,
00012344
,
STANDASCHER
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,51*
€ 83,98*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,15*
€ 84,79*
Lager 4682
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,22*
€ 86,14*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,79*
€ 88,14*
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,41*
€ 90,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenronde verzinkt
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,85*
Zubehör
Dach für Standascher, antik-silber
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33181
ab € 100,40*
Zubehör
Dach für Standascher, gelb
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3319
ab € 100,44*
Zubehör
Dach für Standascher, silber
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3318
ab € 100,45*
Zubehör
Dach für Standascher, weiss
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3312
ab € 100,51*
Zubehör
Dach graphit für Standascher 230x440
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33161
ab € 85,52*
Zubehör
Dach zu Standascher anthrazit ähnl.RAL 7021
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,53*
Zubehör
Dach zu Standascher blau ähnlich RAL 5010
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3317
ab € 85,47*
Zubehör
Dach zu Standascher grün ähnlich RAL 6001
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3311
ab € 85,47*
Zubehör
Dach zu Standascher rot ähnlich RAL 3000
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3315
ab € 85,47*
Zubehör
Quarzsand für Ascher, 25 kg, im Karton verpackt.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen