Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015342, Drahtseilgehänge D 24 mm Haken DIN 7541 3 Str. 1 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-653318
Herst.-Nr.:
     02182403
EAN/GTIN:
     4317784162562
Suchbegriffe:
Anschlagseil mit Aufhängering
Drahtseil-Krangeschirr
Drahtseilgehänge
Krangeschirr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015342, Drahtseilgehänge verzinkt, 3-strängig für 1 m Fertiglänge Die verzinkten Drahtseil-Gehänge sind geprüft gemäß DIN EN 13414. , Ausführung: Aufhängeglied bzw. -garnitur und Ösenhaken mit Sicherung mit 3-tlg. Ringgehänge, Fabrikat: Dolezych
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
13200/9400 kg
Seil-Ø:
24 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Seilgeschirr, drahtseil-krangeschirr 3-strängig, anschlagseil mit aufhängering, 00015342, DRAHTSEILGEHÄNGE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,43*
€ 581,19*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,99*
€ 583,98*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 581,19*
€ 691,62
pro Meter
ab 2 Meter
€ 572,31*
€ 681,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 542,35*
€ 645,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 525,47*
€ 625,31
pro Meter
ab 500 Meter
€ 492,43*
€ 585,99
pro Meter
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.