Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilgehänge D 24 mm Haken DIN 7541 3 Str. 1 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Drahtseilgehänge D 24 mm Haken DIN 7541 3 Str. 1 m
Drahtseilgehänge D 24 mm Haken DIN 7541 3 Str. 1 m
Artikel-Nr.:
     302blb-5855152
Herst.-Nr.:
     2182403
EAN/GTIN:
     4317784162562
Suchbegriffe:
Anschlagseil mit Aufhängering
Drahtseil-Krangeschirr
Drahtseilgehänge
Krangeschirr
Drahtseilgehänge, 3-strängig für 1 m Fertiglänge • Drahtseilgehänge verzinkt • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Ausführung: 3-strängig für 1 m Fertiglänge • Mit 3-teiligem Ringgehänge • Tragfähigkeit in kg bei Neigunswinkel 0-45°/45-60°
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
233
Made in Germany:
ja
Tragfähigkeit:
13200/9400 kg
Seil-Ø:
24 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Seilgeschirr, drahtseil-krangeschirr 3-strängig, anschlagseil mit aufhängering, Seil, Transportgehänge, Seilgehänge, Drahtseil, Anschlagseile, Anschlagmittel, Anschlagseil, 9900015342, 00015342
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,09*
€ 578,24*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,22*
€ 581,01*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 581,01*
€ 691,40
pro Meter
ab 2 Meter
€ 574,69*
€ 683,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 543,92*
€ 647,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 527,79*
€ 628,07
pro Meter
ab 500 Meter
€ 496,22*
€ 590,50
pro Meter
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.