Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900016389, Doppeltür 2200 mm Trennwand-System Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-654993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9235/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4330816868546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand Türelement
Gitterwand-Flügeltür
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900016389, Trennwandsystem Typ Draht, RAL 7037 staubgrau Diese kostengünstige Flachgitter-Konstruktion lässt sich schnell und einfach montieren. Ausführung , Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40x40x3,8 mm, 30 mm Rahmenprofil , Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung , Standardfarben: RAL 7037 staubgrau, RAL 5002 ultramarin, RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau, RAL 5018türkisblau, RAL 7035 lichtgrau , Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich , Farbe bitte bei Bestellung angeben , Schnelle und einfache Montage Einsatzgebiet , Absperrung in Lager und Betrieb , Magazinwand , Raumteiler Alle Türen komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder! Vario-Eckelemente für den flexiblen Einsatz auf Anfrage lieferbar. zweiflügelige Ausführung einer Eineltür. Durch variablen Anschlag wahlweise nach innen oder nach außen öffnend einsetzbar (auch mit lichter Höhe 2500 mm für Stapelverkehr lieferbar)., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
69000 GRAMM
Ausführung:
Doppelflügeltür, Draht
Farbe:
RAL 7037
Systemmaß:
2200 mm
Höhe:
2200 mm
Breite:
2000 mm
Gewicht:
69 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: gitterwand türelement, 00016389, DOPPELTÜR
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,55*
€ 601,34*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,74*
€ 601,34*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,20*
€ 627,48*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,69*
€ 649,41*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,71*
€ 691,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,41*
€ 772,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,21*
€ 759,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,68*
€ 740,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,39*
€ 716,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,69*
€ 666,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9265
ab € 35,08*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9261/GRAU7037
ab € 58,65*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9236/GRAU7037
ab € 94,34*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9241/GRAU7037
ab € 93,98*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9226/GRAU7037
ab € 80,90*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9204/GRAU7037
ab € 42,02*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9206/GRAU7037
ab € 48,06*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9216/GRAU7037
ab € 63,58*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9231/GRAU7037
ab € 69,09*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9237
ab € 553,43*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9268/GRAU7037
ab € 35,03*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9263/GRAU7037
ab € 58,72*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9230/GRAU7037
ab € 274,24*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9266/GRAU7037
ab € 35,04*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9262/GRAU7037
ab € 58,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.