Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Rechteckbehälter
>
Deckel Rechteckbehälter
>
Artikel
9900000094, Streugutbehälter 1500 l o.Entnahmeöffnung grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-655135
Hersteller:
CEMO
Herst.-Nr.:
7437
EAN/GTIN:
4052886108116
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900000094, Streugut-Box, Behälter grau/Deckel orange Die Streugutboxen sind absolut korrosions- und witterungsbeständig. , Ausführung: Behälter und Deckel aus glasfaser-verstärktem Kunststoff (GFK) , Deckel: ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren , Behälter: stapelbar in Reihenaufstellung, platz- undzeitsparendes Ein- und Auslagern , Verschluss: einfach zu öffnender Edelstahl-Federverschluss, abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) , Garantie: 10 Jahre Serienmäßige Hochstell-Schere aus Edelstahl, Fabrikat: Cemo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
73000 GRAMM
Farbe:
Behälter grau/ Deckel orange
Inhalt:
1500 l
Maße LxBxH:
1840x1430x1040 mm
Ausführung:
ohne Entnahmeöffnung
Herstellerartikelnummer:
7437
Herstellername:
CEMO GmbH
Markenname:
CEMO
Made in Germany:
ja
... >
Behälter
>
Behälter (Sonstige)
>
Behälter (Sonstige, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Streugutbehälter
,
Streumittel-Behälter
,
Streumittelbehälter
,
cemo streugutbehälter 1500 l
,
streugut behälter
,
streugutbehälter cemo
,
00000094
,
STREUGUTBEHÄLTER
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.185,52*
€ 1.299,57*
Lager 4757
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.326,66*
€ 1.511,35*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.406,50*
€ 1.522,51*
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.413,34*
€ 1.523,52*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.464,38*
€ 1.575,25*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.575,25*
€ 1.874,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.565,11*
€ 1.862,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.520,46*
€ 1.809,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.490,85*
€ 1.774,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.464,38*
€ 1.742,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rechteckbehälter, mit anscharniertem Deckel, Inhalt 210 l, Behälter grün, Deckel orange.
Craemer
81025550
ab € 121,64*
Ähnlich
Rechteckbehälter, mit anscharniertem Deckel, Inhalt 400 l, Behälter grün, Deckel orange.
Craemer
81015550
ab € 171,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen