Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
9900012502, Kombi-Ascher Edelstahl H 750 mm 3fach EW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-655228
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
13202
EAN/GTIN:
4030695132027
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900012502, Abfallsammler und Ascher Diese Abfallsammler und Ascher lassen sich sehr vielseitig einsetzen. , Lieferumfang: Aufklebersatz , Material: Edelstahl Abfallsammler und Ascher auch in Messing klarlackbeschichtet gebürstet lieferbar! mit 3-fach-Einwurf, Aschereinsatz und Sieb, Fabrikat: VAR
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13000 GRAMM
Maße BxTxH / ØxH:
Ø 420x750 mm
Gewicht ca.:
13,0 kg
Herstellerartikelnummer:
13202
Herstellername:
VAR GmbH
Markenname:
VAR
Made in Germany:
ja
... >
Spender, Abroller, Korb (Reinigungsmittel)
>
Spender, Abroller, Korb (Reinigungsmittel)
>
Abfallkorb (-eimer)
Weitere Suchbegriffe:
Abfallascher
,
Abfallbehälter mit Ascher
,
Kombi-Ascher
,
Kombiascher
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Stand-Aschenbecher
,
Standaschenbecher
,
Standascher
,
standascher edelstahl var
,
edelstahl abfallbehälter
,
stand-aschenbecher edelstahl
,
00012502
,
KOMBI-ASCHER
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,19*
€ 307,51*
Lager 3904
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,73*
€ 365,81*
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,07*
€ 367,61*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 284,36*
€ 401,98*
Lager 4445
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 317,06*
€ 409,15*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,61*
€ 437,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,87*
€ 435,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,02*
€ 399,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,72*
€ 372,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,07*
€ 338,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,30*
Zubehör
Abfallsäcke 70 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,57*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,97*
Zubehör
Inneneimer, verzinkt, für Ascher Ø 230 mm, rund.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 35,26*
Zubehör
Inneneimereinsatz f.Kombi-Ascher D420xH750mm Stahlbl.verz.VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1329 H 75
ab € 53,48*
Zubehör
Quarzsand für Ascher, 25 kg, im Karton verpackt.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen