Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR GMBH, Runder Kombi-Ascher, Vol. 69 l,, Durchm.xH 420x750 mm, Sieb schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     6922-15749-D57-13202
Herst.-Nr.:
     13202
EAN/GTIN:
     4030695132027
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Runder Kombi-Ascher aus Edelstahl, Vol. 69 l, Aschereinsatz aus Stahl, schwarz beschichtet, mit verzinktem Kippensieb, Höhe 750 mm, Durchm. 420 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,000 kg
Breite:
42,00 cm
Höhe:
75,00 cm
Länge:
42,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,19*
€ 307,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,73*
€ 365,81*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,07*
€ 367,61*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 284,36*
€ 401,98*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 317,06*
€ 409,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,51*
€ 365,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,20*
€ 363,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,12*
€ 340,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,43*
€ 315,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,19*
€ 281,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,30*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,57*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 35,26*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1329 H 75
ab € 53,48*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.