Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011676, Gummirad 125mm B55.125 schwarz,Radk.verzinkt,RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-655247
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B55.125
EAN/GTIN:
     4021885000363
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Transportgeräte-Rolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011676, Gummirad, ohne Fadenschutz-Scheiben Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Lauffläche: Gummi, schwarz , Radkörper: Stahlblech, verzinkt-chromatiert , Lager: Rollenkorblager ohne Fadenschutz-Scheiben, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
582 GRAMM
Rad-Ø:
125 mm
Tragkraft:
100 kg
Bohrung:
15 mm
Nabenlänge:
50 mm
Herstellerartikelnummer:
B55.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, polyurethan reifen, 00011676, GUMMIRAD, 1710004500, 4021885000363, 1450974, 1502907, B55.125, 1067144
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 3,06*
2 Tage
49
20
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,15*
2 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,22*
2 Tage
53
1
€ 7,90*
ab € 2,21*
€ 3,38*
Lager 260
49
1
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.