Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000704, Arbeitspodest klappbar 2x4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-656711
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40374
EAN/GTIN:
     4003866403745
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000704, Arbeitspodest Seventec BP, klappbar Das klappbare Arbeitspodest ist sicher, praktisch und schnell aufgestellt. , Stufen: extrabreit mit bequemer Auftrittsfläche , Stand-Plattform: 300x600 mm, integrierte Scharnierverbindung für höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit , Beidseitig begehbar , Seitlich: beidseitige, starre Verbindung , 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung, Auflagesteg in der Mitte , Entspricht der Norm EN 14183 , Garantie: 10 jahre, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10300 GRAMM
Podesthöhe:
0,99 m
Arbeitshöhe ca.:
2,99 m
untere, äußere Breite:
0,80 m
Stufenzahl:
2x4
Stufentiefe:
85 mm
Plattformmaße:
300x600 mm
Gewicht:
10,3 kg
Herstellerartikelnummer:
40374
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,49*
€ 227,12*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,54*
€ 231,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,74*
€ 234,41*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 202,03*
€ 241,54*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,83*
€ 242,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,30*
€ 288,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,07*
€ 267,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,62*
€ 264,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.