Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest Seventec BP 2x4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitspodest Seventec BP 2x4 Stufen
Arbeitspodest Seventec BP 2x4 Stufen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-619153
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40374
EAN/GTIN:
     4003866403745
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest Z500 Seventec 502, klappbar

Große Plattform
Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.
Beidseitige, starre Verbindung.
Beidseitig begehbar
Sicherer Stand.
7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe ca.:
2,99 m
Podesthöhe:
0,99 m
untere äußere Breite:
0,8 m
Stufenanzahl:
2x4
Gewicht:
10,3 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,37*
€ 230,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,00*
€ 232,41*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,80*
€ 235,39*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 200,90*
€ 242,55*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,67*
€ 243,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,39*
€ 280,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,31*
€ 260,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.